Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- Descripción8249Z-S Chalecos XL Orange
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476245155
Descripción general
Descripción del fabricante
24515 8249Z-S CHALECO DE TAMAÑO ÚNICO
- El chaleco GloWear® 8249Z-S Hi-Vis Surveyors es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco 8249Z Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de doble talla para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevar sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature