Motion
24519
8249Z-S 5XL chalecos naranjas
Artículo MI #11710933
No. Fabricante 24519
Precio16.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8249Z-S 5XL chalecos naranjas
Artículo MI #11710933
No. Fabricante 24519
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
Precio16.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    5XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8249Z-S 5XL chalecos naranjas
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476245193

Descripción general

Descripción del fabricante
24519 8249Z-S CHALECO DE TAMAÑO ÚNICO
  • El chaleco GloWear® 8249Z-S Hi-Vis Surveyors es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco 8249Z Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de doble talla para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevar sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.

También puede gustarle