Motion
24538
8210HL-S 4XL chalecos naranjas
Artículo MI #11710950
No. Fabricante 24538
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8210HL-S 4XL chalecos naranjas
Artículo MI #11710950
No. Fabricante 24538
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8210HL-S 4XL chalecos naranjas
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476245384

Descripción general

Descripción del fabricante
24538 8210HL-S CHALECO DE TAMAÑO ÚNICO
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8210HL-S Mesh Hi-Vis es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz, además de un bolsillo interior inferior y una única pestaña para el micrófono. El cierre de velcro permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco de seguridad 8210HL Hi-Vis es nuestro modelo idéntico de doble talla para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevar sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.