Motion
24568
8246Z-S 4XL chalecos de lima
Artículo MI #11710977
No. Fabricante 24568
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8246Z-S 4XL chalecos de lima
Artículo MI #11710977
No. Fabricante 24568
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
Precio21.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8246Z-S 4XL chalecos de lima
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476245681

Descripción general

Descripción del fabricante
24568 8246Z-S CHALECO DE TAMAÑO ÚNICO
  • El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos de malla GloWear® 8246Z-S es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes sobre un fondo de malla de 3.5 en contraste y ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Diseñado para guardarlo, este chaleco tiene dos bolsillos interiores y cuatro exteriores, un portatarjetas de identificación transparente y dos lengüetas para micrófono de radio. El cierre con cremallera permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos 8246Z es nuestro modelo idéntico de doble tamaño para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevarlo sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.

También puede gustarle