Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- DescripciónChalecos 8246Z-S M Orange
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476245735
Descripción general
- El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos de malla GloWear® 8246Z-S es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes sobre un fondo de malla de 3.5 en contraste y ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Diseñado para guardarlo, este chaleco tiene dos bolsillos interiores y cuatro exteriores, un portatarjetas de identificación transparente y dos lengüetas para micrófono de radio. El cierre con cremallera permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos 8246Z es nuestro modelo idéntico de doble tamaño para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevarlo sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación