Motion
42150
6489 2XL/3XL Refrigeración multibanda 2-Layer en negro
Artículo MI #11710987
No. Fabricante 42150
Precio18.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6489 2XL/3XL Refrigeración multibanda 2-Layer en negro
Artículo MI #11710987
No. Fabricante 42150
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
Precio18.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL
  • Peso
    0.015 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    6489 2XL/3XL Refrigeración multibanda 2-Layer en negro
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 polaina para el cuello
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476421504

Descripción general

Descripción del fabricante
42150 CHILL-ITS 6489 2-LAYER MUL DE REFRIGERACIÓN
  • El Chill-Its® 6489 2-Layer Cooling Multi-Band cumple con las recomendaciones de los CDC y la OMS para múltiples capas de protección, a la vez que protege la cara y el cuello del sol, el polvo y los residuos voladores. Cuando se lleva como mascarilla, un clip para la nariz a lo largo de la parte superior proporciona un ajuste cómodo y seguro al tiempo que reduce el empañamiento de las gafas. La tecnología evaporativa se puede activar fácilmente con agua para un alivio inmediato de la refrigeración. Este tubo para el cuello está clasificado según UPF 50+ para protección contra los dañinos rayos UV del sol y cuenta con un tratamiento antiolor para un uso fresco durante todo el día. Un detalle reflectante mejora la visibilidad en condiciones de poca luz. Ideal para cualquier persona que necesite dos capas de protección facial, especialmente aquellos que estén trabajando o pasen un tiempo excesivo en el calor.  Simplemente humedezca los cascos de refrigeración para activar un alivio de refrigeración instantáneo que dure horas. Cuando se activa, esta multibanda es ligera y refrescante incluso para los días más calurosos del año.  Lavar a máquina y colgar en seco según sea necesario.