Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Tamaño2XL/3XL
- Peso0.15 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- Descripción6489 2XL/3XL Refrigeración multibanda 2-Layer naranja
- Grupo y claseRefrigeración
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476421528
Descripción general
- El Chill-Its® 6489 2-Layer Cooling Multi-Band cumple con las recomendaciones de los CDC y la OMS para múltiples capas de protección, a la vez que protege la cara y el cuello del sol, el polvo y los residuos voladores. Cuando se lleva como mascarilla, un clip para la nariz a lo largo de la parte superior proporciona un ajuste cómodo y seguro al tiempo que reduce el empañamiento de las gafas. La tecnología evaporativa se puede activar fácilmente con agua para un alivio inmediato de la refrigeración. Este tubo para el cuello está clasificado según UPF 50+ para protección contra los dañinos rayos UV del sol y cuenta con un tratamiento antiolor para un uso fresco durante todo el día. Un detalle reflectante mejora la visibilidad en condiciones de poca luz. Ideal para cualquier persona que necesite dos capas de protección facial, especialmente aquellos que estén trabajando o pasen un tiempo excesivo en el calor. Simplemente humedezca los cascos de refrigeración para activar un alivio de refrigeración instantáneo que dure horas. Cuando se activa, esta multibanda es ligera y refrescante incluso para los días más calurosos del año. Lavar a máquina y colgar en seco según sea necesario.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación