Motion
00055251
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11711071
No. Fabricante 00055251
Precio16.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11711071
No. Fabricante 00055251

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    00055251 00055251 1/2X1 3/8X7/16 SELLADO
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo de rodadura exterior, haciendo cierto contacto con el anillo de rodadura interior • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas extraligeros semimoldeados se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Descripción larga
    El 55251 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.3750 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg., sellado doble para mayor fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    00055251
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1,526 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    746 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Junta doble
  • Tipo
    Semitierra extraligera

Descripción general

Descripción del fabricante
00055251 00055251 1/2X1 3/8X7/16 SELLADO
  • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
  • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"