Motion
CINTA MORSE SUAVE DE 00070359 00070359 3 A 5

Value Collection
00070359 00070359 3 TO 5 SOFT MORSE TAPE

MT3 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 156mm OAL, 44.7mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711090
No. Fabricante 00070359 00070359 3 TO 5 SOFT MORSE TAPE
Price$29.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070359 00070359 3 TO 5 SOFT MORSE TAPE

MT3 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 156mm OAL, 44.7mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711090
No. Fabricante 00070359 00070359 3 TO 5 SOFT MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$29.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cuerpo
    44.70 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT3
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT5
  • Longitud total
    156.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Details

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE SUAVE DE 00070359 00070359 3 A 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron