Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de válvula de retenciónAguja
- Conexiones finalesFNPT x FNPT
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Temperatura máxima de funcionamiento800 °F
- Presión máxima de trabajo10,000.00 psi
- EstiloEn línea
- TipoAsiento duro
Descripción general
Descripción del fabricante
00075754 00075754 3/4" FXF 316SS HARD SE