Motion
00077578
Rango de 0 a 4 in, 4 varilla, Micrómetro de profundidad mecánica con acabado cromado satinado - Dedal esférico, Longitud de base de 2-1/2 in, Graduación de 0.001 in, Diámetro de varilla de 4.5mm
Artículo MI #11711273
No. Fabricante 00077578
Price$112.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 4 in, 4 varilla, Micrómetro de profundidad mecánica con acabado cromado satinado - Dedal esférico, Longitud de base de 2-1/2 in, Graduación de 0.001 in, Diámetro de varilla de 4.5mm
Artículo MI #11711273
No. Fabricante 00077578

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$112.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Graduación
    0.00100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4.50 mm

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    Rotación
  • Tipo de dedal
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
00077578 00077578 0-4"/.001"/2-1/2"BASE
  • Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo