Motion
00081059
Diam de cabeza de 1.76 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 5MT , diámetro de punta de 1.76 in, OAL de 7-7/8 in
Artículo MI #11711284
No. Fabricante 00081059
Precio247.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1.76 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 5MT , diámetro de punta de 1.76 in, OAL de 7-7/8 in
Artículo MI #11711284
No. Fabricante 00081059

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio247.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.7600 pulg.
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.7600 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    5MT
  • Diámetro de la punta
    0.7100 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    Sí
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00081059 00081059 N.o 5 C/T MT CENTRO DE TORNO