Motion
00100156
Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNC n.o 3-48 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3/16" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11711327
No. Fabricante 00100156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNC n.o 3-48 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3/16" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11711327
No. Fabricante 00100156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/16in
  • Longitud  
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 3-48 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00100156 00100156 3/48 X 3/16 BOTÓN HEA
  • Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"