Motion
00303578
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 12-3/8" de largo x 4.96" de alto x 1-1/4" de profundidad, 4-1/8" de altura de mordaza
Artículo MI #11711658
No. Fabricante 00303578
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 12-3/8" de largo x 4.96" de alto x 1-1/4" de profundidad, 4-1/8" de altura de mordaza
Artículo MI #11711658
No. Fabricante 00303578
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la mordaza
    4-1/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    4.9600 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/4

Details

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00303578 00303578 4" JAW WIDTH 4"SWIVEL
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron