Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Longitud del pasador1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- Tipo de extremo1 redondeado y 1 roscado
- Sujetador estándarASME B18.8.2
- GradoGrado 8
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosDesmontaje estándar
Descripción general
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.