Motion
00328773
Clavija Dowel extraíble de acero aleado grado 8 , longitud del pasador de 1/2" de diámetro x 2-1/2" de longitud - 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11711751
No. Fabricante 00328773
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel extraíble de acero aleado grado 8 , longitud del pasador de 1/2" de diámetro x 2-1/2" de longitud - 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11711751
No. Fabricante 00328773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Longitud del pasador
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 redondeado y 1 roscado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00328773 00328773 1/2 X 2 1/2 ACERO DE ALEACIÓN
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.