Motion
00354076
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 4,500
Artículo MI #11711800
No. Fabricante 00354076
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 4,500
Artículo MI #11711800
No. Fabricante 00354076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
00354076 00354076 3 PULG. DIA. COARSE 1/4
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"