Motion
00358721
4 filas x 16 columnas Cepillo para raspar con mango de zapata; 10" OAL, 1-1/8" de largo de corte, mango de zapata de madera
Artículo MI #11711809
No. Fabricante 00358721
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 filas x 16 columnas Cepillo para raspar con mango de zapata; 10" OAL, 1-1/8" de largo de corte, mango de zapata de madera
Artículo MI #11711809
No. Fabricante 00358721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo
    5-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Mango del zapato
  • Número de columnas
    16
  • Número de filas
    4
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Arañazos

Descripción general

Descripción del fabricante
00358721 00358721 ALAMBRE DE MANO DE MANGO DE ZAPATO
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo