Motion
00358804
3 Rows x 7 Columns Stainless Steel Plater's Hand Brush;7-3/4" OAL, 1/2" Trim Length, Wood Curved Handle
Artículo MI #11711810
No. Fabricante 00358804
Precio1.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 Rows x 7 Columns Stainless Steel Plater's Hand Brush;7-3/4" OAL, 1/2" Trim Length, Wood Curved Handle
Artículo MI #11711810
No. Fabricante 00358804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Curvado
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Plato

Descripción general

Descripción del fabricante
00358804 00358804 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE CON EMPUÑADURA CURVA
  • Los cepillos de plato son similares a los cepillos de raspado, pero están fabricados con un filamento/alambre de diámetro más fino de 0.005 o 0.006. Se utilizan para la limpieza en el proceso de chapado y acabado de metales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"