Motion
00364406
6" OAL, 240 V, cartucho de alta densidad Incoloy; 53.05 W por pulgada cuadrada, 1/2" Diam, 500 W
Artículo MI #11711817
No. Fabricante 00364406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OAL, 240 V, cartucho de alta densidad Incoloy; 53.05 W por pulgada cuadrada, 1/2" Diam, 500 W
Artículo MI #11711817
No. Fabricante 00364406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Vataje
    500.000

Detalles

  • Material
    Incoloy
  • Voltaje
    240
  • Vatios por cuadrado
    53.050 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00364406 00364406 6" GNL 500W 240V ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"