Motion
00364547
4" OAL, 240 V, cartucho de alta densidad Incoloy; 31.83 W por pulgada cuadrada, 5/8" Diam, 500 W
Artículo MI #11711819
No. Fabricante 00364547
Precio93.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" OAL, 240 V, cartucho de alta densidad Incoloy; 31.83 W por pulgada cuadrada, 5/8" Diam, 500 W
Artículo MI #11711819
No. Fabricante 00364547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Vataje
    500.000

Detalles

  • Material
    Incoloy
  • Voltaje
    240
  • Vatios por cuadrado
    31.830 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00364547 00364547 4" GNL 500W 240V ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"