Motion
00364752
17.87" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de acero inoxidable; 1000 W, 19 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711823
No. Fabricante 00364752
Precio125.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17.87" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de acero inoxidable; 1000 W, 19 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711823
No. Fabricante 00364752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio125.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    17.8700 pulg.
  • Vataje
    1000

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de terminal
    Desplazamiento
  • Voltaje
    120
  • Vatios por cuadrado
    19.000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
Sistema operativo 1000W 120V 00364752 00364752 17.875"L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo