Motion
00364885
17.87" OAL, 240 V, terminal de extremos opuestos, calentador con aletas de banda de alta densidad de acero inoxidable; 1000 W, 19 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711833
No. Fabricante 00364885
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17.87" OAL, 240 V, terminal de extremos opuestos, calentador con aletas de banda de alta densidad de acero inoxidable; 1000 W, 19 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711833
No. Fabricante 00364885
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    17.8700 pulg.
  • Vataje
    1000

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de terminal
    Extremos opuestos
  • Voltaje
    240
  • Vatios por cuadrado
    19.000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00364885 00364885 17.875"L 1000W 240V ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"