Motion
00364919
14" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 300 W, 8 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711834
No. Fabricante 00364919
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 300 W, 8 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711834
No. Fabricante 00364919

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Vataje
    300

Detalles

  • Material
    Hierro
  • Tipo de terminal
    Desplazamiento
  • Voltaje
    120
  • Vatios por cuadrado
    8.000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00364919 00364919 14"L 300W 120V HIERRO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"