Motion
00364935
23-3/4" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 750 W, 10 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711836
No. Fabricante 00364935
Precio121.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
23-3/4" OAL, 120 V, terminal desplazado, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 750 W, 10 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711836
No. Fabricante 00364935

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    23.7500 pulg.
  • Vataje
    750

Detalles

  • Material
    Hierro
  • Tipo de terminal
    Desplazamiento
  • Voltaje
    120
  • Vatios por cuadrado
    10.000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00364935 00364935 23.75"L 750W 120V HIERRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"