Motion
00365023
23-3/4" OAL, 240 V, terminal de extremo opuesto, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 750 W, 10 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711844
No. Fabricante 00365023
Precio125.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
23-3/4" OAL, 240 V, terminal de extremo opuesto, calentador con aletas de banda de alta densidad de hierro; 750 W, 10 W por pulgada cuadrada
Artículo MI #11711844
No. Fabricante 00365023

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio125.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    23.7500 pulg.
  • Vataje
    750

Detalles

  • Material
    Hierro
  • Tipo de terminal
    Extremos opuestos
  • Voltaje
    240
  • Vatios por cuadrado
    10.000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00365023 00365023 23.75"L 500W 240V HIERRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"