Motion
00365643
1 elemento, 6-3/8 in de longitud de inmersión, carcasa estándar, calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable 1 fase, 120 V, 500 W, 43 W/Inq, tapón de acero inoxidable
Artículo MI #11711861
No. Fabricante 00365643
Precio430.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 elemento, 6-3/8 in de longitud de inmersión, carcasa estándar, calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable 1 fase, 120 V, 500 W, 43 W/Inq, tapón de acero inoxidable
Artículo MI #11711861
No. Fabricante 00365643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    6-3/8,6.3750 pulg.
  • Vataje
    500.000, 43 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    1
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Fase
    1
  • Material del tapón
    Acero inoxidable
  • Termostato
    No
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
00365643 00365643 1"NPT 0.5KW 120V 1PH S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"