Motion
00365841
1 elemento, 9-1/4 in de longitud de inmersión, carcasa estándar, calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable 1 fase, 120 V, 1,500 W, 88 W/Inq, tapón de acero inoxidable
Artículo MI #11711873
No. Fabricante 00365841
Precio768.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 elemento, 9-1/4 in de longitud de inmersión, carcasa estándar, calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable 1 fase, 120 V, 1,500 W, 88 W/Inq, tapón de acero inoxidable
Artículo MI #11711873
No. Fabricante 00365841

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio768.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    9-1/4,9.2500 pulg.
  • Vataje
    1,500.000, 88 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    1
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Fase
    1
  • Material del tapón
    Acero inoxidable
  • Termostato
    Sí
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
00365841 00365841 1"NPT 1.5KW 120V 1PH S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo