Motion
00365858
Elemento 2 , Longitud de inmersión 6-1/8 in, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable monofásico, 120 V, 1,500 W, 66 W/Inq, Enchufe de acero inoxidable
Artículo MI #11711874
No. Fabricante 00365858
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elemento 2 , Longitud de inmersión 6-1/8 in, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero inoxidable monofásico, 120 V, 1,500 W, 66 W/Inq, Enchufe de acero inoxidable
Artículo MI #11711874
No. Fabricante 00365858
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    6-1/8,6.1250 pulg.
  • Vataje
    1,500.000, 66 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    2
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Fase
    1
  • Material del tapón
    Acero inoxidable
  • Termostato
    Sí
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
00365858 00365858 1.25" NPT 1.5KW 120V 1P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo