Motion
00366120
Elemento 2 , 12-3/4" Longitud de inmersión, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero monofásico, 120 V, 1,000 W, 22 W/Inq, Enchufe de acero
Artículo MI #11711882
No. Fabricante 00366120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elemento 2 , 12-3/4" Longitud de inmersión, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero monofásico, 120 V, 1,000 W, 22 W/Inq, Enchufe de acero
Artículo MI #11711882
No. Fabricante 00366120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    12-3/4,12.7500 pulg.
  • Vataje
    1,000.000, 22 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    2
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Fase
    1
  • Material del tapón
    Acero
  • Termostato
    Sí
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
00366120 00366120 1.25" NPT 1KW 120V 1PH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo