Motion
00366153
Elemento 2 , 18-1/2" Longitud de inmersión, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero monofásico, 120 V, 1,500 W, 22 W/Inq, Enchufe de acero
Artículo MI #11711883
No. Fabricante 00366153
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elemento 2 , 18-1/2" Longitud de inmersión, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo de acero monofásico, 120 V, 1,500 W, 22 W/Inq, Enchufe de acero
Artículo MI #11711883
No. Fabricante 00366153
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    18-1/2,18.5000 pulg.
  • Vataje
    1,500.000, 22 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    2
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Fase
    1
  • Material del tapón
    Acero
  • Termostato
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
00366153 00366153 1.25NPT 1.5K 120V 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"