Motion
00366575
Elemento 3 , Longitud de inmersión 25”, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo Incoloy 3 Fase, 480 V, 10,000 W, 50 W/Inq, Enchufe de latón
Artículo MI #11711894
No. Fabricante 00366575
Precio1,385.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elemento 3 , Longitud de inmersión 25”, Carcasa estándar, Calentador de inmersión de tapón de tubo Incoloy 3 Fase, 480 V, 10,000 W, 50 W/Inq, Enchufe de latón
Artículo MI #11711894
No. Fabricante 00366575

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,385.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de inmersión
    25 pulg.
  • Vataje
    10,000.000, 50 por pulgada cuadrada

Detalles

  • Elemento
    3
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Material
    Incoloy
  • Fase
    3
  • Material del tapón
    Latón
  • Termostato
  • Voltaje
    480

Descripción general

Descripción del fabricante
00366575 00366575 2" NPT 10KW 480V 3PH IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"