Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- Seco o húmedoSeco
- GradoMulta
- Resistente a la cargaNo
- Resistente al aguaNo
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies
- Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.