Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ
- Longitud de la hoja11.0000 pulg.
- Anchura de la hoja9.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCroco
- Material de apoyoPaño
- Seco o húmedoSeco
- GradoMulta
- Resistente a la cargaNo
- Resistente al aguaNo
Descripción general
- Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies
- Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
- El croco es un mineral utilizado para el acabado, pulido y alisado de metal, plástico y madera.