Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca1/4 pulg.
- Tamaño de la broca0.0910 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.