Motion
00382226
#12-24 UNC, H3, 2-3/8" OAL, 0.1805" Diámetro de broca x 15/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 11/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711929
No. Fabricante 00382226
Precio28.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12-24 UNC, H3, 2-3/8" OAL, 0.1805" Diámetro de broca x 15/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 11/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711929
No. Fabricante 00382226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    15/32 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.1805 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12-24

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN HSS 00382226 00382226 12-24X2-3/8"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno