Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca17/32 pulg.
- Tamaño de la broca0.2200 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca23/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.