Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca11/16 pulg.
- Tamaño de la broca0.2770 pulg.
- Longitud total2-27/32 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.