Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca13/16 pulg.
- Tamaño de la broca0.3395 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.