Motion
00382275
7/16-20 UNF, H3, 3-3/4" OAL, 0.3955" Diámetro de broca x 1" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1-3/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711934
No. Fabricante 00382275
Precio39.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-20 UNF, H3, 3-3/4" OAL, 0.3955" Diámetro de broca x 1" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1-3/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711934
No. Fabricante 00382275

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    1 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.3955 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
00382275 00382275 7/16-20X3-3/4" HSS COM
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno