Motion
00382283
1/2-20 UNF, H3, 4-1/16" OAL, 0.458" Diámetro de broca x 1-1/8" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1-15/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711935
No. Fabricante 00382283
Precio47.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-20 UNF, H3, 4-1/16" OAL, 0.458" Diámetro de broca x 1-1/8" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1-15/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711935
No. Fabricante 00382283

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.4580 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-15/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
00382283 00382283 1/2-20X4-1/16" HSS COM
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno