Motion
00382317
3/8-18 NPTF, OAL de 3-1/2”, diámetro de broca de 37/64” x longitud de broca de 15/16”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 1-1/16”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711938
No. Fabricante 00382317
Precio120.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-18 NPTF, OAL de 3-1/2”, diámetro de broca de 37/64” x longitud de broca de 15/16”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 1-1/16”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711938
No. Fabricante 00382317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.5781 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
00382317 00382317 3/8-18X3-1/2" 4FL NPTF
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
  • No requieren un sellador debido al contacto metal con metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo