Motion
00382325
1/2-14 NPTF, OAL de 4-3/8”, diámetro de broca de 45/64” x longitud de broca de 1-1/4”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 1-3/8”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711939
No. Fabricante 00382325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-14 NPTF, OAL de 4-3/8”, diámetro de broca de 45/64” x longitud de broca de 1-1/4”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 1-3/8”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711939
No. Fabricante 00382325
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.7031 pulg.
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
00382325 00382325 1/2-14X4-3/8" NPTF 4FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
  • No requieren un sellador debido al contacto metal con metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo