Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca1-5/16 pulg.
- Tamaño de la broca0.9218 pulg.
- Longitud total4-9/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-14
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
- No requieren un sellador debido al contacto metal con metal.