Motion
00382341
M3x0.50 Sistema métrico grueso, D3, 1-15/16" OAL, 0.0984" Diámetro de broca x 9/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 25/64" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711941
No. Fabricante 00382341
Precio25.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.50 Sistema métrico grueso, D3, 1-15/16" OAL, 0.0984" Diámetro de broca x 9/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 25/64" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711941
No. Fabricante 00382341

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    9/32 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.0984 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    25/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00382341 00382341 M3X.5X1-15/16" HSS COM
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno