Motion
00382358
M4x0.70 Sistema métrico grueso, D4, 2-1/8" OAL, 0.1299" Diámetro de broca x 3/8" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1/2" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711942
No. Fabricante 00382358
Precio25.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Sistema métrico grueso, D4, 2-1/8" OAL, 0.1299" Diámetro de broca x 3/8" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 1/2" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711942
No. Fabricante 00382358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.1299 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00382358 00382358 M4X.7X2-1/8" COMBINACIÓN DE HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno