Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca13/32 pulg.
- Tamaño de la broca0.1654 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM5x0.80
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaD4
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.