Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca17/32 pulg.
- Tamaño de la broca0.1969 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM6x1.00
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaD5
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.