Motion
00382382
M8x1.25 Sistema métrico grueso, D5, 2-27/32" OAL, 17/64" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 31/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711945
No. Fabricante 00382382
Precio30.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Sistema métrico grueso, D5, 2-27/32" OAL, 17/64" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 31/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11711945
No. Fabricante 00382382

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2657 pulg.
  • Longitud total
    2-27/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    31/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00382382 00382382 M8X1.25X2-27/32" HSS C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno