Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca13/16 pulg.
- Tamaño de la broca0.3346 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM10x1.50
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Límite/ajuste de roscaD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
00382390 00382390 M10X1.5X3-3/8" HSS COM
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.